たて型クイックワイドモーターレンチ

たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツール たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツール たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツール たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツール たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツール
(1件のレビュー)

あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。
クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。
専用の取手パイプ付。

用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。 口の開き(mm)16~92 厚さ(mm)咥え部:9 本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時) 全長(mm)取手パイプ:300 本体質量(g)750 質量(g)取手パイプ:500 許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm) 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77467329 MFTS92
8,240
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77467329
2023-09-19
用途:
φ50の金属継手に
建設業・工事業

若干造りが粗いですが、用途に支障なし。
好みが別れますが、ウォームスライドを備えているので素早い幅調整が可能。
ウォームを引けば顎が自重でストンと開きます。
92mmの調整をウォーム回して調整は手間なで非常に良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2023-02-10

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする