エンジニア
ESDピンセット(先曲タイプJ型)
静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。
グリップ部はすべりにくい梨地加工。
用途
静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。
全長(mm)
122
先端
曲りタイプ
幅(mm)
10
質量(g)
14
抵抗値(Ω)
1×105~108
材質
ステンレス
内容量
1本
注意
※絶縁工具ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77467399
PTZ-64
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ESDピンセット/PTZ-61~64【エンジニア】
参考になった