ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) - 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) - 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) - 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) - 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) - 日東工器

手のひらサイズの新感覚タガネ。これまでにない最小・最軽量型で作業負担を軽減。
工具不要の流量調整機能を備え、ワークに傷をつけたくない繊細な塗装はがし、ダイカストのバリ取り、溶接スケール除去の作業を可能にしました。
超軽量かつ防振手袋をしていても握りやすい細型モデル。
シリーズ初の流量調整つまみ搭載。
細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。
工具不要なニードル交換。

用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし付属品ニードルΦ1.6×120mm×14本(内 本体装着7本)、給気ホースD Ass’y×1本質量(kg)0.5(エアホース含む)本体寸法(mm)全長161.3空気消費量(m3/min)0.1針の標準の長さ(mm)120針径(Φmm)1.6握り径(Φmm)21.5使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]ピストン径(Φmm)24.5ストローク長(mm)6.5打撃数(min-1)5500推奨使用本数ニードル:7本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(min-1)
針径(Φmm)
推奨使用本数
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77467408JT-1055001.6ニードル:7本0.6[6]0.1
69,200
56,980
62,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする