日本ニューマチック工業
エアーソー (エアヤスリ共用)
軟鋼板などの切断に最適です。
用途
薄鋼板の切断に
切断能力(mm)鉄板
2
ストローク数(回/分)
10500
ストローク長(mm)
5
全長(mm)
183.5
質量(kg)
0.54
ホース取付口
Rc1/4
ホース内径(Φmm)
6.3
空気消費量(m
3
/min)
0.29
使用空気圧力(MPa)
0.6
セット内容
のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77467444
TS-05
¥
49,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください