曜日別特売

防振チッパ VFAA-3SP

防振チッパ VFAA-3SP - 日本ニューマチック工業防振チッパ VFAA-3SP - 日本ニューマチック工業防振チッパ VFAA-3SP - 日本ニューマチック工業

従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。
振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。
チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。

無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28ストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング内容量1台
注意
※チゼルはオプション品です。付属品には含まれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77467453VFAA-3SP(R)丸込
172,230
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77467469VFAA-3SP(H)角込
172,230
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする