曜日別特売

アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き

アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き - 岩井工業所アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き - 岩井工業所アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き - 岩井工業所

出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。

出幅(mm)1000材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)8+11kg/m内容量1セット
注意
※こちらの製品は後付用キャップ付きです。新築など先付の場合は後付用キャップは必要ありません。
※製品本体は先付も後付も同じものです。施工要領書を参照の上施工してください。
※購入時施工時には施工要領書を確認くだされば幸いです。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひさし長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77467487-1040ブラック
76,400
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467496-1200ブラック
85,600
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467505-1470ブラック
103,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467514-1650ブラック
130,200
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467523-1950ブラック
140,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467539-2100ブラック
149,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467548-1040ブラウン
76,400
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467557-1200ブラウン
85,600
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467566-1470ブラウン
103,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467575-1650ブラウン
130,200
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467584-1950ブラウン
140,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467593-2100ブラウン
149,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467609-1040ホワイト
76,400
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467618-1200ホワイト
85,600
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467627-1470ホワイト
103,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467636-1650ホワイト
130,200
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467645-1950ホワイト
140,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467654-2100ホワイト
149,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467663-1040シルバーブラウン
76,400
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467679-1200シルバーブラウン
85,600
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467688-1470シルバーブラウン
103,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467697-1650シルバーブラウン
130,200
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467706-1950シルバーブラウン
140,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
77467715-2100シルバーブラウン
149,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする