曜日別特売

マグボード

マグボード - マグ・イゾベール

豊富な密度と厚さをラインナップ。建築用、船舶・車両及び各種機器における保温・保冷用として幅広くお使いいただけるボードタイプのグラスウール製品
40kg/m3以上の製品は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品です。

グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8605
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
全22種類を絞り込む
厚さ(mm)
密度(kg/m3)
長さ(mm)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
密度(kg/m3)
幅(mm)
長さ(mm)
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77483483BS32251ケース(20枚)253260591011
15,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483499BL32251ケース(10枚)2532910182016.5
22,380
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483508BM32251ケース(10枚)25321000200020
26,880
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483517BS32401ケース(13枚)40326059107.1
15,110
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483526BL32401ケース(6枚)403291018209.9
20,630
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483535BS32501ケース(10枚)50326059105.5
14,380
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483544BL32501ケース(5枚)503291018208.2
21,560
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483553BM32501ケース(5枚)50321000200010
26,060
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483569BL321001ケース(2枚)1003291018203.3
17,330
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483578BS40251ケース(20枚)254060591011
18,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483587BL40251ケース(10枚)2540910182016.5
27,880
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483596BM40251ケース(10枚)25401000200020
33,130
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483605BS40501ケース(10枚)50406059105.5
18,130
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483614BL40501ケース(5枚)504091018208.2
27,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483623BM40501ケース(5枚)50401000200010
32,130
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483648BL48501ケース(5枚)504891018208.2
34,690
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483666BL64501ケース(5枚)506491018208.2
48,750
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483684BL96121ケース(15枚)1296910182024.8
53,250
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483693BL96251ケース(8枚)2596910182013.2
58,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483639BL48251ケース(10枚)2548910182016.5
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483657BL64251ケース(10枚)2564910182016.5
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77483675BL80251ケース(8枚)2580910182013.2
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする