おやすみノイズスピーカー

おやすみノイズスピーカー - スパイス

一定のリズムの環境音を流し良質な睡眠空間をサポートします。
質の良い眠りを取り入れることは健康方法のひとつです。そのために自分にあった環境音を見つけることが大切です。
「おやすみノイズ」は、8種類の環境音を自分好みにミックスできる機能jがあり、自分だけの音を楽しめます。
また、Bluetoothを搭載した機器と接続して、お気に入りの音楽を楽しむこともできます。(環境音と同時に聴くことはできません)
30分.60分.90分のおやすみタイマー付きなので、寝落ちしても安心です。
使い方は簡単、付属のUSBケーブル(Type-C)を使い給電、電源をONにする、聴きたい音の音量を調整するだけでお好みの環境音を実現できます。
環境音は「カフェの雑音」「風」「焚火」「雨」「雷」「波」「鳥」「牧場」の8種類です。
おやすみの時だけじゃなく、毎日の生活にも適した環境音です。
集中したい時にはカフェの雑音で、胎児音に似ている鳥、波、雷、雨の音で赤ちゃんの子守り唄代わりに、瞑想したいときに、気持ちを落ち着かせたいときに、自分だの音を作り出しましょう。
出産祝いやギフトにおすすめです。

Bluetoothver4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×75質量(g)400電源DC5V/2.0A(USB接続して使用)通信距離(m)最大約10材質ABS樹脂保証期間3ヶ月付属品USBケーブル 1.5m(Type-C)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77484987NS2020KHペールカーキ
7,800
取扱い終了
返品不可
77484996NS2020WDウッディー
7,800
取扱い終了
返品不可
77485005NS2020WHホワイト
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

おやすみノイズ 環境音の紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする