曜日別特売

colne 天然素材入りタフトラグ Cord(コード)

colne 天然素材入りタフトラグ Cord(コード) - スミノエcolne 天然素材入りタフトラグ Cord(コード) - スミノエcolne 天然素材入りタフトラグ Cord(コード) - スミノエcolne 天然素材入りタフトラグ Cord(コード) - スミノエ

ダイナミックなボーダーを表情豊かな織り方によって表現。

用途ホットカーペットカバーとしてもご利用になれます。組成ポリプロピレン30%、麻20%、綿20%、ポリエステル20%、その他4%材質(裏)不織布(すべりにくい加工)形状(パイル)ループハイローパイル長(mm)5.5/2.5機能防ダニ加工・床暖対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77485303134-72690130×190ブラウン
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485319134-72690190×190ブラウン
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485328134-72690190×240ブラウン
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485337134-72690130×190グレー
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485346134-72690190×190グレー
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485355134-72690190×240グレー
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする