ホーザン
導電性クッションマット
立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減
静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。
クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
用途
静電気対策と疲労軽減
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×500
厚さ(mm)
12
質量(g)
550
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
仕様
ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω
内容量
1個
注意
※アース線は付属しておりません。別途お求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77485958
F-737
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください