曜日別特売

ESDグローブ

ESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザン

品質と価格のバランスがとれたスタンダードタイプ
指先の生地は導電糸のみで編み込んでいます。
縫い目のないシームレス仕様。
通気性が良く、長時間使用してもむれにくい。
タブレットやスマートフォンの操作が可能です。
クラス1000相当。(※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。)

機能通気性・透湿性入数(双)1仕様ESD管理値:電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満内容量1双
注意
※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77486089F-62-LL19018
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
77486098F-62-MM18017
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
77486107F-62-SS17015
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする