導電性テープ

導電性テープ - ホーザン導電性テープ - ホーザン導電性テープ - ホーザン導電性テープ - ホーザン導電性テープ - ホーザン導電性テープ - ホーザン

表面に静電気対策コーティングを施したテープ。
F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。
静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。
メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。

厚さ(mm)0.07材質PETグレー(半透明)長さ(m)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77486299F-110-68015
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
77486308F-110-727050
9,400
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする