曜日別特売

USB Type-C マグネットアダプタ L字型

USB Type-C マグネットアダプタ L字型 - トライメイトUSB Type-C マグネットアダプタ L字型 - トライメイトUSB Type-C マグネットアダプタ L字型 - トライメイト
(1件のレビュー)

既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。

用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止コネクタ形状USB Type-C定格出力100W/5A通信速度480Mbps出力(W)100(PD)変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77487078TR-MA001WHホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77487069TR-MA001BKブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77487087TR-MAHシルバー
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77487087
2023-02-23
用途: 充電利用
サービス業

今までコードの抜き差しに不便を感じていたのでこの商品を利用することで不満が解消され満足です

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする