エレコム
マウスパッド ローマ字一覧表付 抗菌 コンパクト
文字が大きくてはっきり見やすい!子どもの手に合わせたコンパクトなサイズ。ローマ字入力の変換を見やすい一覧表としてプリントしたマウスパッド。
材質
表面:PET、裏面:オレフィン系シート
色
ライトブルー
機能
【抗菌加工】○
その他
ローマ字の入力表付き
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
180×150×0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77488943
MP-ROMM
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください