曜日別特売

Nintendo Switch Lite ガラスフィルム 液晶保護 ブルーライトカット ZEROSHOCK

Nintendo Switch Lite ガラスフィルム 液晶保護 ブルーライトカット ZEROSHOCK - エレコムNintendo Switch Lite ガラスフィルム 液晶保護 ブルーライトカット ZEROSHOCK - エレコム

特殊な衝撃吸収層を採用し、衝撃から画面を護るブルーライトカットタイプのNINTENDO SWITCH(TM) Lite用液晶保護ガラスです。

対応機種NINTENDO SWITCH(TM) Lite材質接合面:シリコン、外側:ガラス、PETセット内容液晶保護ガラス(ZEROSHOCK、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77489099GM-NSL21FLGZBL
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする