昭和商会
コンビシート[WBGT]
用途
イラスト入りでわかりやすいコンビシート
材質
ターポリン
タイプ
ハトメ加工、インシュロック付き
仕様
【気温:注意事項】21℃未満:ほぼ安全、21~25℃:注意、25~28℃:警戒、28~31℃:厳重警戒、31℃以上:危険
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77491908
N20-36
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください