曜日別特売

定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム

LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能

仕様PCS値:30%以上材質ABSプラスチック使用温度範囲(℃)0~50光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77490063A-860SU(W)1個定置型USB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
USB:接続先より供給 (USBバスパワー)約250 (ケーブルを含む)ホワイト1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil)8210273.5(ゴム足(2)を含む)約1.9
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
77490079A-860SU(B)1個定置型USB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
USB:接続先より供給 (USBバスパワー)約250 (ケーブルを含む)ブラック1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil)8210273.5(ゴム足(2)を含む)約1.9
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
77490088A-860SU(W)/HOL-8601セット定置型USB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
USB:接続先より供給 (USBバスパワー)約250 (ケーブルを含む)ホワイト1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil)8210273.5(ゴム足(2)を含む)約1.9
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
77490097A-860SU(B)/HOL-8601セット定置型USB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
USB:接続先より供給 (USBバスパワー)約250 (ケーブルを含む)ブラック1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil)8210273.5(ゴム足(2)を含む)約1.9
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする