曜日別特売

定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム

LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能

材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77490106A-860SR(W)1個定置型RS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
外部電源供給 (ACアダプタ別途)約250 (ケーブルを含む)ホワイト1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil)-8210273.5(ゴム足(2)を含む)約1.9
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
77490115A-860SR(B)1個定置型RS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
外部電源供給 (ACアダプタ別途)約250 (ケーブルを含む)ブラック1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil)-8210273.5(ゴム足(2)を含む)約1.9
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
60954330A-860SR(W)/SAPA05010JP1セット-RS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5、【2D】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR-約250(ケーブルを含む)ホワイト-1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作---約1.9(ストレートケーブル)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954339A-860SR(B)/SAPA05010JP1セット-RS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5、【2D】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR-約250(ケーブルを含む)ブラック-1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作---約1.9(ストレートケーブル)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954348A-860SR(W)/HOL-860/SAPA05010JP1セット-RS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5、【2D】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR-約250(ケーブルを含む)ホワイト-1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作---約1.9(ストレートケーブル)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954357A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP1セット-RS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5、【2D】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR-約250(ケーブルを含む)ブラック-1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作---約1.9(ストレートケーブル)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
77490124A-860SR(W)/GF12-US05201セット定置型RS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
外部電源供給 (ACアダプタ別途)本体:約250 (ケーブルを含む)、ACアダプター:約72(ケーブル含む)ホワイト1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil)-本体:82、ACアダプター:33本体:102、ACアダプター:45本体:73.5(ゴム足(2)を含む)、ACアダプター:25.8(突起部含まず)約1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
77490133A-860SR(B)/GF12-US05201セット定置型RS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
外部電源供給 (ACアダプタ別途)本体:約250 (ケーブルを含む)、ACアダプター:約72(ケーブル含む)ブラック1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil)-本体:82、ACアダプター:33本体:102、ACアダプター:45本体:73.5(ゴム足(2)を含む)、ACアダプター:25.8(突起部含まず)約1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
77490149A-860SR(W)/HOL-860/GF12-US05201セット定置型RS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
外部電源供給 (ACアダプタ別途)本体:約250 (ケーブルを含む)、ACアダプター:約72(ケーブル含む)ホワイト1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil)-本体:82、ACアダプター:33本体:102、ACアダプター:45本体:73.5(ゴム足(2)を含む)、ACアダプター:25.8(突起部含まず)約1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
77490158A-860SR(B)/HOL-860/GF12-US05201セット定置型RS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
外部電源供給 (ACアダプタ別途)本体:約250 (ケーブルを含む)、ACアダプター:約72(ケーブル含む)ブラック1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil)-本体:82、ACアダプター:33本体:102、ACアダプター:45本体:73.5(ゴム足(2)を含む)、ACアダプター:25.8(突起部含まず)約1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77490124A-860SR(W)/GF12-US052060954330A-860SR(W)/SAPA05010JPA-860SR(W)/GF12-US0520 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954330定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77490133A-860SR(B)/GF12-US052060954339A-860SR(B)/SAPA05010JPA-860SR(B)/GF12-US0520 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954339定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77490149A-860SR(W)/HOL-860/GF12-US052060954348A-860SR(W)/HOL-860/SAPA05010JPA-860SR(W)/HOL-860/GF12-US0520 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954348定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77490158A-860SR(B)/HOL-860/GF12-US052060954357A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JPA-860SR(B)/HOL-860/GF12-US0520 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする