Zebra Technologies
ラベルプリンター ZD220TT(熱転写式)
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。
難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。
1色(モノクロ)です。
用途
ラベルプリンター
色数
モノクロ(1色)
最大印字幅(mm)
104
用紙サイズ
用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×267×191
インターフェース
USB 2.0(標準)
質量(kg)
1.1
内径(Φmm)
12.7(インクリボン)
長さ(m)
最大74(インクリボン)
幅(mm)
33.8~109.2(インクリボン)
仕様
【出力スピード】最大102mm/秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77490273
ZD220TT
オープン
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750