曜日別特売

ハイパーブロックマスク ムレ爽快color’s

ハイパーブロックマスク ムレ爽快color’s - エリエールハイパーブロックマスク ムレ爽快color’s - エリエールハイパーブロックマスク ムレ爽快color’s - エリエールハイパーブロックマスク ムレ爽快color’s - エリエール

高通気素材でムレの不快感をブロック。口元爽快ワイヤーで、息しやすい。

材質本体・フィルター(ポリオレフィン)、ノーズフィッター部(ポリオレフィン)、耳掛け部(ポリオレフィン)生産国日本対象かぜ、花粉、ほこり、PM2.5、ウイルス
注意
※かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合は、使用を中止してください。
※有害な粉塵やガス等が発生する場所での使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
※マスクの素材自体には素材のニオイがあります。
※使用中に気分が悪くなったり、息苦しさを感じた場合は、使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※高温多湿な場所での保管は避けてください。
※火気のそばでの使用はおやめください。
※本品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。機能面・衛生面から、1日1枚のご使用をおすすめします。
※個人差により、鼻のまわりに隙間が生じ、眼鏡が曇る場合がありますのでご注意ください。
※開封後のマスクは袋に入れ、封をし、清潔な場所に保管してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
77490325-1袋(7枚)プリーツ型ラベンダー3層90×175耳かけ7ふつう
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
77490334-1箱(30枚)プリーツ型ラベンダー3層90×175耳かけ30ふつう
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年6月上旬
77490343-1袋(7枚)プリーツ型アイスブルー3層90×175耳かけ7ふつう
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
77490359-1箱(30枚)プリーツ型アイスブルー3層90×175耳かけ30ふつう
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
-
77490289-1袋(7枚)プリーツ型ラベンダー3層90×155耳かけ7小さめ
オープン
取扱い終了
返品不可
-
77490298-1箱(30枚)プリーツ型ラベンダー3層90×175耳かけ30小さめ
オープン
取扱い終了
返品不可
-
77490307-1袋(7枚)プリーツ型アイスブルー3層90×175耳かけ7小さめ
オープン
取扱い終了
返品不可
-
77490316-1箱(30枚)プリーツ型アイスブルー3層90×175耳かけ30小さめ
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする