EZVIZ
【屋外対応】ホームセキュリティWi-Fiカメラ C3W(1080P)
夜間フルカラー暗視機能搭載
265万画素、400万画素、夜間フルカラー暗視機能、警報音&発光LED機能、鮮明なハイビジョン映像
防塵防水性能
IP67
使用場所
屋外
画素数
265万画素
画角
2.8mm@F1.6 水平角:103° 対角:119°
照度(Lux)
0.01@(F1.6,AGC ON),0 lux with IR
撮影距離(m)
夜間:最大30
内蔵マイク
対応
スピーカー
対応
機能
デイナイト:対応
映像圧縮方式
H.264/H.265
最大解像度
1920×1080
ストレージ
microSDカード:最大256GB
無線LAN
IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
有線LAN
RJ45×1(10M/100M)
動作環境
-30℃~-60℃湿度95%以下(結露しないこと)
供給電源
DC 12V/1A
最大消費電力(W)
6
寸法(mm)
72×72×150
質量(g)
352
仕様
DNR:3D DNR、WDR:DWDR
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77490474
CS-C3W-A0-3H2WFL(2.8mm)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300