サカタ製作所
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ
市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
用途
ボルトのサビ取り
適合ボルト
並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります)
ボルト長さ(mm)
118(対応)
ビット寸法(mm)
対角6.35/6角棒(接続口)
外径(Φmm)
90(ソケット)
ソケット長さ(mm)
220
質量(g)
約1450
内容量
1本
注意
※ブラシは付属していません。別売りのブラシを1枚装着してご使用ください。
※ナット・座金のサビを落とすことはできません。
※ナットの固着状況によっては、ボルトのサビを落としてもナットを外すことができない場合があります。
※工具の回転数は1000rpm以下にてご使用ください。
※ブラシは消耗品です、摩耗しましたら交換ください。
※インパクト機能のある工具での使用はしないでください。
※6.35mmビット部を外しますと、12.7mmSQとなりますが、12.7mmSQ接続の工具に取り付けて使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77490709
0V0021B
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください