連結ベルト 滑り止め付 日本製
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。
信頼性の高い日本製です。
移設も容易で再利用できます。
滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途
隣り合う棚や柱等(室内用)
種別
転倒防止ベルト
耐荷重(kg)
約250
ベルト幅W×長さL(mm)
25×700
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
震度7相当
仕様
滑り止め付
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79136384
-
1本
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79136393
-
1袋(10本)
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る
もっと見る