スタンドテレビ台

スタンドテレビ台 - アイリスオーヤマスタンドテレビ台 - アイリスオーヤマスタンドテレビ台 - アイリスオーヤマスタンドテレビ台 - アイリスオーヤマスタンドテレビ台 - アイリスオーヤマスタンドテレビ台 - アイリスオーヤマスタンドテレビ台 - アイリスオーヤマスタンドテレビ台 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

お部屋の空間を有効活用でき、おしゃれでシンプルなデザインでテレビを美しく映えさせます。
棚板・テレビ本体の位置調整が可能で、お好みの角度に調節できます。
高さ調節可能な棚板が1枚ついているので、使用シーンに合わてカスタマイズできます。
お好みに合わせて、ブラック、ホワイトの2カラーから選べます。

寸法(mm)600×400×1165‐1465質量(g)11500材質スチール上下角度調整±10°高さ調節7段階(テレビ)適合サイズ壁掛け対応のテレビ、VESA規格対応のテレビ、32~55インチまで、最大重量35kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77492364UTS-600R-Bブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77492373UTS-600R-Wホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77492373UTS-600R-W09932880UTS-640RUTS-600R-W スタンドテレビ台 アイリスオーヤマ 09932880スタンドテレビ台アイリスオーヤマ1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77492364
2024-07-25
用途: 会議室用テレビに
製造業

会議室に55型のテレビを設置するために購入しました。テレビはハイセンスの55E6Kを取り付けてみましたが付属のねじだけで取り付けることが可能でした。ねじやスペーサーが何種類か付属しているのですが、M4のねじは付属していないのでテレビ側がM4のねじの場合は追加購入が必要だそうです。
組み立ても簡単で55型を設置した安定性もいい感じでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする