モニター台 引出し付き

モニター台 引出し付き - アイリスオーヤマモニター台 引出し付き - アイリスオーヤマモニター台 引出し付き - アイリスオーヤマモニター台 引出し付き - アイリスオーヤマモニター台 引出し付き - アイリスオーヤマモニター台 引出し付き - アイリスオーヤマモニター台 引出し付き - アイリスオーヤマモニター台 引出し付き - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。

材質
木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)590寸法(mm)590×264×130質量(kg)4.7質量(g)4650耐荷重(kg)天板:1、引き出し・取手:各0.1、全体:1.2コンセントなし引出しあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77492486MNS-590H-BOブラックオーク590×264×1301.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77492495MNS-590H-OWオフホワイト590×264×1301.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77492504MNS-590H-LNライトナチュラル590×264×1301.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする