アイリスオーヤマ
クリーナー用排気フィルター
クリーナー専用の別売排気フィルターです。
寸法(mm)
53×53×57
質量(g)
11
材質
フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM
対応機種
SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77492653
CFT55
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください