アイリスオーヤマ
電気圧力鍋用内なべ
電気圧力鍋専用の内なべです。
煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
材質
アルミ
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量
質量(g)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77493466
KA-MA2-B
197×197×94
2.2L
340
PC-MA2-W
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77493475
KA-EMA3-B
197×197×125
3.0L用
425
PC-EMA3-W
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください