曜日別特売

スチームオーブンレンジ 18L

スチームオーブンレンジ 18L - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 18L - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 18L - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 18L - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 18L - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 18L - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 18L - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 18L - アイリスオーヤマ

時短ブースト機能搭載!温め時間を自動で短縮できます。
ダイヤル操作にすることで、ボタンを減らして操作部をすっきりさせたスチームオーブンレンジです。
庫内がワイド設計なので大きなコンビニ弁当の温めや、大皿のオーブン調理も楽にできます。
またフラットタイプでお手入れも簡単です。
角皿を使ってスチーム調理ができるので蒸し料理もでき調理の幅が広がります。
20種類の自動メニューで食品の温めのみでなく、ゆで野菜や唐揚げなどのおかずづくり、ケーキなどのお菓子作りもボタン1つで簡単調理できます。

寸法(mm)455×375×330質量(g)14000材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA電源(V)AC100(50/60Hz)庫内容量(L)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×295×165(加熱室有効)コード長さ(m)約1.4年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/59.6(電子レンジ機能)/13.8(オーブン機能)/13.8(待機時)省エネ基準達成率(%)1保証期間お買い上げ日より1年間消費電力(W)1420(電子レンジ)/1380(オーブン)/1380(グリル)発振周波数2450MHz高周波出力(W)900/600/500/200相当タイマー900W/3分、600W/20分、500W/30分、200W/95分、90分(オーブン)、30分(グリル)ヒーター(W)上ヒーター:750/下ヒーター:600(オーブン)、上ヒーター:750/下ヒーター:600(グリル)仕様【目標年度】2008年周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1420温度調節範囲(℃)40(発酵)、110~250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493773MO-F1808-CWホワイト
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77493789MO-F1808-HAアッシュ
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

便利な時短ブースト機能の使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする