曜日別特売

ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック

ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマ

充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。
約5000回、繰り返し使えます。
※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。
フル充電後、1年たってもすぐに使えます。
※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。

電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)保存温度範囲(℃)-20~30本数4使用可能回数約5000回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493807BCR-R3MH/4B64×15.5×11582(本体)、19(電池)14.4×50.4(電池)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
77493816BCR-R4MH/4B64×12.5×11549(本体)、11(電池)10.5×44.5(電池)
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする