曜日別特売

ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック

ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック - アイリスオーヤマ

1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。
幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。
約1000回、繰り返し使えます。
※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。
フル充電後、1年たってもすぐに使えます。
※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。

電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)保存温度範囲(℃)-20~30本数4使用可能回数約1000回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493825BCR-S3MH/4B64×15.5×115114(本体)、27(電池)14.4×50.4(電池)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
77493834BCR-S4MH/4B64×12.5×11557(本体)、13(電池)10.5×44.5(電池)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする