曜日別特売

ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付

ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 - アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 - アイリスオーヤマ

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。

寸法(mm)68×108×27質量(g)208入力AC100-240V5 50/60Hz 4W出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)使用温度範囲(℃)0~35表示2個1色(独立充電)充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493859BCR-SC3MH/4S
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする