曜日別特売

ウッドアームチェア

ウッドアームチェア - アイリスオーヤマウッドアームチェア - アイリスオーヤマウッドアームチェア - アイリスオーヤマウッドアームチェア - アイリスオーヤマウッドアームチェア - アイリスオーヤマウッドアームチェア - アイリスオーヤマウッドアームチェア - アイリスオーヤマ

立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
あぐらのかける幅広タイプです。
コンパクトに折りたためます。
和室、洋室問わず様々なインテリアにマッチするデザインです。
2台を連結して2人掛けチェアとしても使用できます。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。

材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム寸法(mm)720×630~820×630~680質量(g)8600座高(mm)180折りたたみ寸法(mm)720×630×300内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493974WAC-LWベージュ1808.6
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする