曜日別特売

リクライニングウッドアームチェア

リクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマリクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマリクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマリクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマ

お好みの姿勢でゆったりとくつろげるリクライニングウッドアームチェアです。
頭部・腰部・脚部はそれぞれ独立してリクライニングできます。
背もたれはレバー式で、座ったまま角度調節可能です。
背もたれはゆったりもたれられるハイバック仕様です。
脚部はフラットに近い状態でくつろげます。
立ち上がりやすく、手触りのよい木製アームです。
クッション付きです。

材質構造部材:金属(鋼)、積層材、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム寸法(mm)600×735~1400×745~995質量(g)11500適応体重(kg)最大約90折りたたみ寸法(mm)600×735×555リクライニング背もたれ8段階、ヘッドレスト・フットレスト14段階内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
座高(mm)
設置場所
背もたれ
人数
キャスター
肘掛
材質(背)
材質(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77494008FAC-RHB745~995600735~1400435屋外使用不可あり1なしありホワイト構造部材:金属(鋼)、積層材、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム構造部材:金属(鋼)、積層材、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77493999FAC-RHB745~995600735~1400435屋外使用不可あり1なしありナチュラル構造部材:金属(鋼)、積層材、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム構造部材:金属(鋼)、積層材、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77494017FAC-RHB745~995600735~1400435屋外使用不可あり1なしありアッシュ構造部材:金属(鋼)、積層材、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム構造部材:金属(鋼)、積層材、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77493999FAC-RHB68789546FACR-RHBFAC-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789546リクライニングウッドアームチェアアイリスオーヤマ1台
16,980
欠品中
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77494017FAC-RHB68789537FACR-RHBFAC-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789537リクライニングウッドアームチェアアイリスオーヤマ1台
16,980
欠品中
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする