アイリスオーヤマ
スチームクリーナー用パーツ マイクロファイバーロングセット
メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。
コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。
2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
寸法(mm)
250×115×14
質量(g)
33.4
材質
ポリエステル、ナイロン
セット内容
マイクロファイバーパッドロング×2
対応機種
スチームクリーナー STM-416他
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77494568
STMP-035
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください