電動エアーベッド シングル

電動エアーベッド シングル - アイリスオーヤマ電動エアーベッド シングル - アイリスオーヤマ電動エアーベッド シングル - アイリスオーヤマ電動エアーベッド シングル - アイリスオーヤマ電動エアーベッド シングル - アイリスオーヤマ

約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。
(※スリムの場合)
電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。
25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。
なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。
アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。
小さく畳んで、コンパクトに収納できます。
持ち運びも楽々です。
サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。

アイボリー寸法(mm)990×1900×250質量(g)3550材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ)耐荷重(kg)100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード仕様【空気注入時間】約50秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77494647EAB-S
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動エアーベット販促動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする