曜日別特売

折れ曲がりにくいカットホースΦ15

折れ曲がりにくいカットホースΦ15 - アイリスオーヤマ折れ曲がりにくいカットホースΦ15 - アイリスオーヤマ折れ曲がりにくいカットホースΦ15 - アイリスオーヤマ折れ曲がりにくいカットホースΦ15 - アイリスオーヤマ折れ曲がりにくいカットホースΦ15 - アイリスオーヤマ折れ曲がりにくいカットホースΦ15 - アイリスオーヤマ

オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。
ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比)
どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。

ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77494726OMK-10350××701735
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77494735OMK-20380××903365
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
77494744OMK-30380××1855080
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
77494753OMK-50410××2108250
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする