曜日別特売

プラダンA式120・140サイズ対応

プラダンA式120・140サイズ対応 - プラダンのヤマコープラダンA式120・140サイズ対応 - プラダンのヤマコープラダンA式120・140サイズ対応 - プラダンのヤマコープラダンA式120・140サイズ対応 - プラダンのヤマコープラダンA式120・140サイズ対応 - プラダンのヤマコープラダンA式120・140サイズ対応 - プラダンのヤマコープラダンA式120・140サイズ対応 - プラダンのヤマコー

蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。
蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。

用途通い箱として。運搬や保管にベージュ質量(kg)1.2(1ケースあたり)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから多少の寸法誤差がございます。
※ご使用の際は、OPPテープなどでしっかり留めてください。
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
※140サイズでご使用になる際は高さ側に隙間ができますので、隙間が空かないように特にしっかりテープ貼りをしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
3辺合計(cm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47304454RB01061個A(みかん箱)--
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77495049RB01051セット(5個)A式みかん箱120と140120サイズ時:340×480×260/140サイズ時:340×480×430
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77495049RB010547304454RB0106RB0105 プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー 47304454プラダンA式120・140サイズ対応プラダンのヤマコー1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする