プラダン リサイクルボックス

プラダン リサイクルボックス - プラダンのヤマコープラダン リサイクルボックス - プラダンのヤマコープラダン リサイクルボックス - プラダンのヤマコープラダン リサイクルボックス - プラダンのヤマコープラダン リサイクルボックス - プラダンのヤマコープラダン リサイクルボックス - プラダンのヤマコープラダン リサイクルボックス - プラダンのヤマコー

投入口がついた、折りたたみプラダンボックスです。オフィスやお店ででた不用品の回収などに便利です。
外箱と内箱にわかれており内箱には90Lのゴミ袋をセットできます。
プラダン製で水に強いので茶殻やコーヒーかすなど水分を含んだものでもOK。アルコール拭きもできます。A4紙が差し込めるカードケース付!

用途ごみの削減、オフィス内エコ推進活動、SDGs取り組みの一環として付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚形状プラダン質量(kg)3.5(1ケースあたり)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)485×356×795外寸法・幅(mm)356外寸法・高さ(mm)795外寸法・奥行(mm)485内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから多少の寸法誤差がございます。
※写真のA4紙サンプルは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77495076RB1704半透明
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする