プラダンペール ゴミ箱 A式

プラダンペール ゴミ箱 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱 A式 - プラダンのヤマコー

底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダンA式ケースです。
縦長のサイズなので70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。
スポーツ、ライブイベント会場、オフィス、工場内など、様々な場所に簡単に設置できます。

用途短期間のスポーツ・ライブ・イベント会場などの簡易ゴミ箱として形状A(みかん箱)水色質量(kg)約0.7/1個外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)620外寸法・奥行(mm)380内容量1セット(4個)
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから多少の寸法誤差がございます。
※底面は差し込み式です。重いものを入れたまま持ち上げると底が抜ける恐れがあります。
※非常に軽量なため、風で飛ばされないようにご注意ください。
※屋外に長期間連続して置かないようにしてください。紫外線で劣化が早まります。
※劣化してきたら新しいものに交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77495094RB1706
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする