曜日別特売

サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき)

サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)

設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。

質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77495268RBF-913E一般地昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
77495277RBF-913NE寒冷地昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー
オープン
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
66280938RBF-913F一般地ウルトラファインバブル/昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアPlus
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66280947RBF-913NF寒冷地ウルトラファインバブル/昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアPlus
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする