INAX(LIXIL)
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(樹脂ホワイト)
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)
3.3
弁仕様
逆止弁
適合場所
浴室
吐水口長さ(mm)
自在170
商品タイプ
壁付タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77495304
RBF-912E
一般地
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコアクアシャワー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77495313
RBF-912NE
寒冷地
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコアクアシャワー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
66280150
RBF-912F
一般地
ウルトラファインバブル/昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコアクアPlus
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66280159
RBF-912NF
寒冷地
ウルトラファインバブル/昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコアクアPlus
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
参考になった