サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。

質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77495329RBF-912一般地
オープン
19,880
21,868(税込)
当日出荷
77495338RBF-912N寒冷地
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77495329
2023-11-12
用途: 浴室水栓の交換
サービス業

ホームセンターで購入予定でしたが、全品セールのメールを受けチェックしたところ断然安く購入。水回り工具もあったためDIYで問題なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする