日立
砂こし器
用途
砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×12×14
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77495417
GF-25Y
25
砲金
3.2
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77495426
GF-30Y
30
砲金
3.3
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77495435
GF-C25Y
25
鋳鉄
3.2
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
77495444
GF-C30Y
30
鋳鉄
3.3
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください