樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。
ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。
錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。
折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。
コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。
穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。
水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。
簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。



思った以上に巻き取りがスムーズでした、少し曲がった所でも引き出し巻き取りがスムーズに出来ました。
私が使用して感じた事は、一次側のホースが短すぎる事と、巻き取り時にはノズルを引きずる事も有るので、オプション等でSUS製の傷が付いても錆び難いノズルが欲しいです、使い心地は今まで使用したホースリールの中で最高でした。