曜日別特売
(1件のレビュー)

コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群
10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。
前回の温度を記憶するメモリー機能つき
風量2段階設定
縦置き可能で両手作業もラクラク
標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属
フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能
フック・LED標準搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17風量(L/min)I:200、Ⅱ:300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51071644RH18DA (NNP)18ノズル(丸)、ノズル(曲面)、ノズル(平面)、システムケース11.3(BSL36A18X装着時)
27,300
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
77495548RH18DA (NN)18ノズル(丸)、ノズル(曲面)、ノズル(平面)1.3(BSL36A18装着時)
23,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77495548RH18DA (NN)51071644RH18DA (NNP)RH18DA (NN) 18Vコードレスヒートガン HiKOKI(旧:日立工機) 5107164418VコードレスヒートガンHiKOKI(旧:日立工機)1台
20,980
欠品中
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77495548
2023-05-09
用途: LED等電気工事、シート貼り工事
北海工房建設業・工事業

つい最近までコードレスのヒートガンがある事も知りませんでした。
昔から「コードレスがあれば」と思っていたので 即購入!
温度調整のデジタル表示とひっかけフックが気に入りました。
使い勝手の良さがお勧めです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする