曜日別特売

EzyFrame 背景 2x2.3m インク

EzyFrame 背景 2x2.3m インク - ManfrottoEzyFrame 背景 2x2.3m インク - ManfrottoEzyFrame 背景 2x2.3m インク - ManfrottoEzyFrame 背景 2x2.3m インク - ManfrottoEzyFrame 背景 2x2.3m インク - ManfrottoEzyFrame 背景 2x2.3m インク - ManfrottoEzyFrame 背景 2x2.3m インク - ManfrottoEzyFrame 背景 2x2.3m インク - Manfrotto

組み立て式アルミフレーム
クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け
丈夫なキャリーケース付属
他のEzyframe カバーと取り換え可能
イギリス製
EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)

質量(kg)4.85高さ(m)2.3幅(m)2材質Polyesterタイプインクセット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77495593LL LB7922
80,000
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする