チャック付き有孔袋

チャック付き有孔袋 - 精工チャック付き有孔袋 - 精工チャック付き有孔袋 - 精工チャック付き有孔袋 - 精工チャック付き有孔袋 - 精工

有孔加工で通気性を確保し、カビの発生を軽減させるミニトマトやミディトマトの少量パッケージ。
蓋付容器と比べ、二酸化炭素排出量・プラスチック使用量の削減に繋がります。
品種の異なるミニトマトや豆類など、柔軟に対応できる使い勝手が魅力な無地袋です。

用途野菜の包装資材厚さ#40内容量1セット(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774987073120004100有孔OPP防曇170150+GZ300.040
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
774987163120004000有孔OPP防曇130150+GZ300.040
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
774987253120003900有孔OPP防曇130130+GZ300.040
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
774987343120003800有孔OPP防曇130110+GZ300.040
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする