ぺんてる
【名入れ】簡単オーダー 名入れ蛍光ペン フィットライン
ペン先がしなってぴったりフィットすることで綺麗にマーカーを引くことができます。
マーカー側面に名入れができ、記念品におすすめです。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
材質
軸・前軸・大小キャップ/再生PP、ペン先・中綿:ポリエステル繊維
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
141
高さ(mm)
17
質量(g)
9
タイプ
ダブル
線幅(mm)
1.5~3.5(太軸)/1.0(細軸)
インク色
オレンジ、イエロー、ライトグリーン、ピンク、スカイブルー(本体色と同様)
色(本体)
オレンジ、イエロー、ライトグリーン、ピンク、スカイブルー
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
線の太さ
細字/太字
サービス分類
名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77499434
SLW11-FN
1セット(100本)
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499443
SLW11-FN
1セット(200本)
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499459
SLW11-FN
1セット(300本)
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499468
SLW11-FN
1セット(400本)
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499477
SLW11-FN
1セット(500本)
オープン
¥
48,900
¥
53,790
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499486
SLW11-FN
1セット(600本)
オープン
¥
56,900
¥
62,590
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499495
SLW11-FN
1セット(700本)
オープン
¥
64,900
¥
71,390
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499504
SLW11-FN
1セット(800本)
オープン
¥
73,690
¥
81,059
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499513
SLW11-FN
1セット(900本)
オープン
¥
81,900
¥
90,090
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499529
SLW11-FN
1セット(1000本)
オープン
¥
89,900
¥
98,890
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください