ぺんてる
【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペン.e-シャープ0.5 白軸
ロングラバーグリップで持ちやすく、大きい消しゴムで長く使えるシャープペンシルです。
3色展開の中からお好きな本体色を選べます。
側面に名入れができ、記念品におすすめです。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
材質
先金・クリップ・ノック:再生PC・軸:再生AS
軸径(Φmm)
13
全長(mm)
147
高さ(mm)
16
芯径(mm)
0.5
色(本体)
スカイブルー、グリーン、ピンク
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77499635
AZ125DNW
1セット(100本)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499644
AZ125DNW
1セット(200本)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499653
AZ125DNW
1セット(300本)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499669
AZ125DNW
1セット(400本)
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499678
AZ125DNW
1セット(500本)
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499687
AZ125DNW
1セット(600本)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499696
AZ125DNW
1セット(700本)
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499705
AZ125DNW
1セット(800本)
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499714
AZ125DNW
1セット(900本)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499723
AZ125DNW
1セット(1000本)
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください