ノーブランド
【名入れ】スカッシュ1色ボールペン
グリップ付でにぎりやすい!
定番のオフィスボールペンです。
側面に名入れができ、記念品におすすめです。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
材質
ABS、AS 他
全長(mm)
144
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
色(本体)
レッド、クリア、ネイビー、グレー、ホワイト
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77499739
TS-1449-002
1セット(500本)
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499748
TS-1449-002
1セット(600本)
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499757
TS-1449-002
1セット(700本)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499766
TS-1449-002
1セット(800本)
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499775
TS-1449-002
1セット(900本)
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499784
TS-1449-002
1セット(1000本)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499793
TS-1449-002
1セット(2000本)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499809
TS-1449-002
1セット(3000本)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499818
TS-1449-002
1セット(4000本)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499827
TS-1449-002
1セット(5000本)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください